Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095194 V20-4-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095194 V20-4-385 LIMITATORE SOVRATENSIONE V20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 385 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 505 V

  • Schutzpegel - 1.7 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159932

Artikelnummer

OBO5095194

Herstellernummer

5095194

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

385 V

Höchste Dauerspannung DC:

505 V

Schutzpegel:

1.7 kV

Schutzpegel L-N:

1.7 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 4 poli 385V