Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20 SPD T2 1P 150V 20 KA - 5095151

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20 SPD T2 1P 150V 20 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 150 V

  • Max. Dauerspannung AC - 150 V

  • Max. Dauerspannung DC - 100 V

  • Schutzpegel - 0.8 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159758

Artikelnummer

OBO5095151

Herstellernummer

5095151

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

150 V

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Max. Dauerspannung DC:

100 V

Schutzpegel:

0.8 kV

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo 150V