Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095142 V20 SPD T2 2+0 75V 20 KA - 5095142

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095142 V20 SPD T2 2+0 75V 20 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Nennspannung AC - 60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159741

Artikelnummer

OBO5095142

Herstellernummer

5095142

Hersteller

OBO

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

60 V

Max. Dauerspannung AC:

75 V

Schutzpegel:

0.5 kV

Schutzpegel L-N:

0.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni • Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.