Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094624 V20-C 3-280 SPD T2 280V

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094624 V20-C 3-280 SPD T2 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195240020

Artikelnummer

OBO5094624

Herstellernummer

5094624

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

20 kA

Höchste Dauerspannung DC:

280 V

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel N-PE:

20 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5094624 - V20-C 3-280 SPD T2 280V