Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50 SPD T1+2 3P +FS 600V DC - 5093625

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50 SPD T1+2 3P +FS 600V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195709022

Artikelnummer

OBO5093625

Herstellernummer

5093625

Hersteller

OBO

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Nennspannung DC:

600 V

Max. PV-Spannung:

600 V

Schutzpegel:

2.6 kV

Schutzpegel L-N:

2.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5093625 - V50-B C 3PHFS600 COMBICONTROLLER V50