Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093508 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 280V - 5093508

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093508 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196384822

Artikelnummer

OBO5093508

Herstellernummer

5093508

Hersteller

OBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 cartuccia di ricambio 280V