OBO BETTERMANN - OBO5089763 PS4 SPD T1+2 3+1 +FS 255V 50 KA - 5089763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195405559
Artikelnummer
OBO5089763
Herstellernummer
5089763
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2


