Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3 SPD T1+2 3+0 255V 50 KA - 5089754

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5089754 PS3 SPD T1+2 3+0 255V 50 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TT - nein

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405528

Artikelnummer

OBO5089754

Herstellernummer

5089754

Hersteller

OBO

Netzform TN-C:

ja

Netzform TT:

nein

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

10 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 3 poli 255V