OBO BETTERMANN - OBO5081698 TD-2D-V SPD LINEA DATI 180V - 5081698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 125 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 22.5 kA
Nennlaststrom - 0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader - 350 V
Packung
1 ST
EAN
4012196427444
Artikelnummer
OBO5081698
Herstellernummer
5081698
Hersteller
OBO
Max. Dauerspannung AC:
125 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
22.5 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0...225 MHz
Grenzfrequenz:
225 MHz
Montageart:
Aufputz
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


