Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5081005 RJ45 S-E100 4-F LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5081005

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5081005 RJ45 S-E100 4-F LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung AC - 4.2 V

  • Max. Dauerspannung DC - 6.2 V

  • Schutzpegel Ader/Ader - 40 V

  • Schutzpegel Ader/Erde - 750 V

  • Signalisierung am Gerät - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196415762

Artikelnummer

OBO5081005

Herstellernummer

5081005

Hersteller

OBO

Max. Dauerspannung AC:

4.2 V

Max. Dauerspannung DC:

6.2 V

Schutzpegel Ader/Ader:

40 V

Schutzpegel Ader/Erde:

750 V

Signalisierung am Gerät:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Limitatore di sovratensione per linee dati e per sistemi informatici • Cover in alluminio • connettore RJ45 • compreso cavo da 150 mm con connettore RJ45 • montaggio semplice con connettore intermedio • connessione di sicurezza a due livelli • montaggio su profilati di sospensione con accessori DLS-BS (5082 38 2) Utilizzo: Twisted Pair, circuiti di comando, linee di comunicazione RJ 45