Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015766 1801 RK95 MORSETTO TERMINALE - 5015766

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015766 1801 RK95 MORSETTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 10...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195378914

Artikelnummer

OBO5015766

Herstellernummer

5015766

Hersteller

OBO

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

10...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

95 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

35 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

• Per conduttori a uno o più fili da 25-95 mm² • Per conduttori flessibili fino a 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 2 unità di separazione • Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • Acciaio, zincato galvanicamente • Staffa di trazione con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale e a rischio d'esplosione)