Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498701 BZ312X85/0-10 TASSELLO A CUNEO BZ3 - 3498701

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498701 BZ312X85/0-10 TASSELLO A CUNEO BZ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verankerung - Spreizanker

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012197357559

Artikelnummer

OBO3498701

Herstellernummer

3498701

Hersteller

OBO

Verankerung:

Spreizanker

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Kragen:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindemaß (imperial):

7/16 Zoll

Gewindelänge:

29 mm

Länge:

85 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

83 mm

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Effektive Verankerungstiefe:

70 mm

Geeignet für Betonhohldiele:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

Feuerfest:

ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Bolt tie BZ3 for the anchoring of medium-duty to heavy-duty loads, both in cracked and non-cracked concrete. Suitable for heavy loads with small edge and axial distances. For knocking in. European Technical Approval ETA-19/0619, including characteristic values under fire ex- posure to fire resistance R 120. Proof of suitability in the event of seismic impacts, categories C1 and C2. Shock approval by the Federal Office for Civil Protection in Bern, Switzerland.