OBO BETTERMANN - OBO3160742 SKS 10X30 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
4012195257295
Artikelnummer
OBO3160742
Herstellernummer
3160742
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja


