Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3041212 1819 20BP PUNTA DI INFISSIONE - 3041212

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3041212 1819 20BP PUNTA DI INFISSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195242772

Artikelnummer

OBO3041212

Herstellernummer

3041212

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Punta di infissione per dispers.di profondità BP 20mm, TG, FT