Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2149004 2955 M16 GAFFETTA QUICK

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2149004 2955 M16 GAFFETTA QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195583226

Artikelnummer

OBO2149004

Herstellernummer

2149004

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Fascetta Quick OBO tipo 2955/...:per tutti i tubi corazzati metrici in acciaio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatto per il montaggio di OBO Quick-Pipe. Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotanoautomaticamente il collare nella posizione corretta. Possibilità di fissaggio universale in serie con fascetta OBO Multi-Quick e starQuick. Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione. Distanzadi fissaggio consigliata 50-60 cm