Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2050382 VTEC EX M63 SWPRESSACAVO, ZONA EX - 2050382

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2050382 VTEC EX M63 SWPRESSACAVO, ZONA EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 14 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195373391

Artikelnummer

OBO2050382

Herstellernummer

2050382

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Schlüsselweite:

65 mm

Sechskant Eckmaß:

74 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M63, PA, nero