Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2050331 VTEC EX M25 SWPRESSACAVO, ZONA EX - 2050331

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2050331 VTEC EX M25 SWPRESSACAVO, ZONA EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195594673

Artikelnummer

OBO2050331

Herstellernummer

2050331

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Sechskant Eckmaß:

37.5 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

22

Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M25, PA, nero