OBO BETTERMANN - OBO2050315 VTEC EX M16 SWPRESSACAVO, ZONA EX - 2050315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 19 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195594857
Artikelnummer
OBO2050315
Herstellernummer
2050315
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
22


