Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046826 SBN25 SW CURVA A 90 - 2046826

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046826 SBN25 SW CURVA A 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196388080

Artikelnummer

OBO2046826

Herstellernummer

2046826

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

25.6 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Raccordo a gomito 90° con manicotti modellati per tubi di installazione elettrica secondo EN 61386-1. Con parete interna senza sbavature.