Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046788 SBNM25 FT CURVA TUBO FILETTATA - 2046788

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046788 SBNM25 FT CURVA TUBO FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196394838

Artikelnummer

OBO2046788

Herstellernummer

2046788

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature. Sul raccordo a gomito è già avvitato un manicotto di giunzione.