Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046783 SBNM50 G CURVA TUBO FILETTATA - 2046783

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046783 SBNM50 G CURVA TUBO FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196387540

Artikelnummer

OBO2046783

Herstellernummer

2046783

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Gewinde

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature. Sul raccordo a gomito è già avvitato un manicotto di giunzione.