OBO BETTERMANN - OBO2046047 SBM50W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO - 2046047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - nein
Mit Muffe - ja
Packung
5 ST
EAN
4012195926238
Artikelnummer
OBO2046047
Herstellernummer
2046047
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


