Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046046 SBM40W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO - 2046046

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046046 SBM40W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195926221

Artikelnummer

OBO2046046

Herstellernummer

2046046

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

Gewinde

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature. Sul raccordo a gomito è già avvitato un manicotto di giunzione.