OBO BETTERMANN - OBO2030632 107 R M3212 PA RIDUZIONE - 2030632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
50 ST
EAN
4012195394518
Artikelnummer
OBO2030632
Herstellernummer
2030632
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


