OBO BETTERMANN - OBO2030032 107 F M63 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 73.8 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Stärke - 2 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195377290
Artikelnummer
OBO2030032
Herstellernummer
2030032
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
73.8 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizione raccordo M63, PE


