OBO BETTERMANN - OBO2030024 107 F M40 PE GUARNIZIONE FILETTATA - 2030024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 49.1 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Stärke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195376514
Artikelnummer
OBO2030024
Herstellernummer
2030024
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
49.1 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.7 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizione raccordo M40, PE


