OBO BETTERMANN - OBO2025078 107 E PG7 PS VITE DI PRESSIONE - 2025078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschluss - Außengewinde
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Gewindesteigung - 1.27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
4012195162971
Artikelnummer
OBO2025078
Herstellernummer
2025078
Hersteller
OBO
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
7 mm


