Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2024136 113 PG135 LGR PRESSACAVO DOPPIO - 2024136

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2024136 113 PG135 LGR PRESSACAVO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...10.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195162858

Artikelnummer

OBO2024136

Herstellernummer

2024136

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5...10.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Pressacavo doppio PG13,5, UF, Typ 131.5, grigio chiaro, 7035