Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2023121 107 Z PG135 PA VITE DI PRESSIONE - 2023121

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2023121 107 Z PG135 PA VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195161776

Artikelnummer

OBO2023121

Herstellernummer

2023121

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

10 mm

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Bullone con dado con scarico di trazione PG13,5, PA, grigio chiaro, 7035