Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2013169 157 MS PG16 VITE DI PRESSIONE - 2013169

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2013169 157 MS PG16 VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 6.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195157991

Artikelnummer

OBO2013169

Herstellernummer

2013169

Hersteller

OBO

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

6.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Innendurchmesser:

15.5 mm

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2013169 - 157 MS PG16 PRESSACAVO