Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2013118 157 MS PG11 VITE DI PRESSIONE - 2013118

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2013118 157 MS PG11 VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Innendurchmesser - 11.5 mm

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195157878

Artikelnummer

OBO2013118

Herstellernummer

2013118

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Innendurchmesser:

11.5 mm

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindelänge:

6 mm

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2013118 - 157 MS PG11 PRESSACAVO