Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1175289 2056U 28 FT STAFFA REGGICAVO 22-28MM - 1175289

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1175289 2056U 28 FT STAFFA REGGICAVO 22-28MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 22...28 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 25

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195072911

Artikelnummer

OBO1175289

Herstellernummer

1175289

Hersteller

OBO

Spannbereich:

22...28 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

ja

Werkstoff der Gegenwanne:

Kunststoff

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

Staffa reggicavo 22-28mm, St, FT