Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1175122 2056U 12 FT STAFFA REGGICAVO 8-12MM - 1175122

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1175122 2056U 12 FT STAFFA REGGICAVO 8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 12

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195072737

Artikelnummer

OBO1175122

Herstellernummer

1175122

Hersteller

OBO

Spannbereich:

8...12 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

12

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

ja

Werkstoff der Gegenwanne:

Kunststoff

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

Staffa reggicavo 8-12mm, St, FT