Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1161121 2056 2 12 FT STAFFA REGGICAVO 8-12MM - 1161121

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1161121 2056 2 12 FT  STAFFA REGGICAVO 8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Für Rohre (metrisch) - 8

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195065357

Artikelnummer

OBO1161121

Herstellernummer

1161121

Hersteller

OBO

Spannbereich:

8...12 mm

Für Rohre (metrisch):

8

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

ja

Werkstoff der Gegenwanne:

Kunststoff

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

Staffa reggicavo da 2 moduli 8-12mm, St, FT