Startseite
Nicht mehr in Produktion

OBO BETTERMANN - OBO1160281 2056 28 FT STAFFA REGGICAVO 22-28MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 22...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195064640

Artikelnummer

OBO1160281

Herstellernummer

1160281

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

22...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Gegenwanne:

Kunststoff

Mit Gegenwanne:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Staffa reggicavo, 1 via coppa in plastica. Adatta per tutti i profilati a C con larghezza delle asole compresa tra 16 e 17 mm.Staffa, vite in acciaio zincato a caldo per immersione, coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.