OBO BETTERMANN - OBO1160168 2056 16 FT STAFFA REGGICAVO 12-16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 12...16 mm
Für Rohre (metrisch) - 16
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195064527
Artikelnummer
OBO1160168
Herstellernummer
1160168
Hersteller
OBO
Spannbereich:
12...16 mm
Für Rohre (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja