OBO BETTERMANN - OBO1158329 2056RS M 52 FT STAFFA REGGICAVO 46-52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 46...52 mm
Montageart - Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4012195358497
Artikelnummer
OBO1158329
Herstellernummer
1158329
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
46...52 mm
Montageart:
Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
52
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt