OBO BETTERMANN - OBO1148388 MS41HBF M10X60FT VITE TESTA MARTELLO +MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196492053
Artikelnummer
OBO1148388
Herstellernummer
1148388
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1148388 - MS41HBF M10X60FT BULLONE MART. MOLLA


