OBO BETTERMANN - OBO1148380 MS41HBF M8X60 FT VITE TESTA MARTELLO +MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4012196490202
Artikelnummer
OBO1148380
Herstellernummer
1148380
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite con testa a martello OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1148380 - MS41HBF M8X60 FT BULLONE MART. MOLLA


