Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1105906 CL2008BP1000FS PROFILATO A C - 1105906

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1105906 CL2008BP1000FS PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Schlitzbreite - 11 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4012195039556

Artikelnummer

OBO1105906

Herstellernummer

1105906

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

6 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.022 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0.167 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.051 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.167 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Profilato forato, larghezza asola 11 mm 1000x20x8, St, FS