NVENT HOFFMAN - HOFSHC0606 Ripiano con fori, 600x600 - SHC0606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 509 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574068360
Artikelnummer
HOFSHC0606
Herstellernummer
SHC0606
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
509 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
556 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Farbe:
sonstige


