NVENT HOFFMAN - HOFDIP260 Profilo interno trasv.le, 260 - DIP260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574224896
Artikelnummer
HOFDIP260
Herstellernummer
DIP260
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
233 mm
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Farbe:
sonstige