NVENT ERICO - ERISIM33B3 PALO ACC,INOX SIM,SEZ DI MEZZO,3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 33...33 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893135497
Artikelnummer
ERISIM33B3
Herstellernummer
SIM33B3
Hersteller
ERI
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
33...33 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Progettato per montare terminali aerei ESE. Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto.


