NVENT ERICO - ERISIM28A2 PALO SS,DIA 28MM X SPESSORE 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 28...28 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893135510
Artikelnummer
ERISIM28A2
Herstellernummer
SIM28A2
Hersteller
ERI
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
28...28 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Progettato per montare terminali aerei ESE. Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto.


