Startseite

NVENT ERICO - ERILPP899GY ADESIVO PER TETTI GRIGIO M1, 0.3 L - LPP899GY

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERILPP899GY ADESIVO PER TETTI GRIGIO M1, 0.3 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - grau

  • Physische Form - Paste

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893097023

Artikelnummer

ERILPP899GY

Herstellernummer

LPP899GY

Hersteller

ERI

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

grau

Physische Form:

Paste

Transparent:

nein

Schmelztemperatur:

0...93 °C

Max. Klebespalt:

50 mm

Viskosität:

1300 Pa-s

Verarbeitungszeit:

0...1200 s

Gebrauchsfertig:

ja

Wasserfest:

ja

Verpackung:

Tube

Mit Pinsel:

nein

Nettogewicht:

550 g

Inhalt:

300 ml

Adesivo a base di resina e gomma sintetica, impermeabile e ad asciugatura rapida. L'adesivo M1 è disponibile in grigio ed è da 10,1 oz (0,3 l).