NVENT ERICO - ERIFEB35M10 KIT MONTAGGIO BARRA COLLETTRICE,100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Bauform - Aufbau fix
Werkstoff der Kontaktschiene - Stahl
Breite - 51 mm
Isolator - nein
Packung
1 ST
EAN
3479771661562
Artikelnummer
ERIFEB35M10
Herstellernummer
FEB35M10
Hersteller
ERI
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau fix
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Breite:
51 mm
Isolator:
nein
Länge:
100 mm
Höhe:
59 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


