NVENT ERICO - ERI800031 TASSELLO A PRESSIONE PER CALCESTRUZZO,24 - 800031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Anreihbar - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
100 ST
EAN
0782856975816
Artikelnummer
ERI800031
Herstellernummer
800031
Hersteller
ERI
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß
Per l'installazione di clips in plastica per conduit direttamente su superfici in calcestruzzo. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Supporta fino a 3 conduit con un solo fissaggio strutturale. Possono essere usate per fissare fasci di cavi su calcestruzzo o mattoni, utilizzando una fascetta in plastica. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.


