NVENT ERICO - ERI800027 FLEX PL COND CL PLUG,25?32 MM OD - 800027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...32 mm
Geschlossen - ja
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0782856997740
Artikelnummer
ERI800027
Herstellernummer
800027
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...32 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
weiß


