NVENT ERICO - ERI712480 MORSETTO STRUT HD 84?88,9 MM OD, 3 , 80 - 712480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 84...88.9 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 88
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
25 ST
EAN
8711893140897
Artikelnummer
ERI712480
Herstellernummer
712480
Hersteller
ERI
Spannbereich:
84...88.9 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
88
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Montageart:
U-Profil


