NVENT ERICO - ERI712465 MORSETTO STRUT HD, 59,5?62,2MM OD,2 , 50 - 712465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 59.5...62.2 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 62
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
8711893146516
Artikelnummer
ERI712465
Herstellernummer
712465
Hersteller
ERI
Spannbereich:
59.5...62.2 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
62
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Montageart:
U-Profil


